曜日別特売

クリッククランプ

クリッククランプ - ベッセイクリッククランプ - ベッセイクリッククランプ - ベッセイ
(5件のレビュー)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37025904KLI-12120205260
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37025922KLI-16160245290
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37025947KLI-20200285320
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
37025965KLI-25250335360
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
37151685KLI-30300385390
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37151694KLI-40400485450
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025947
2021-12-08
用途: 軽くて頑丈。手軽で素早く確実な動作。
大野歯科

軽いのにしっかりした作り。Fの横棒も金属製。縦棒に細かい刻みの入ったタイプ。がっちり抑え込んでしっかり固定してくれ、動きもスムーズ。

対象商品 : 37025904
2018-08-13
用途: 木工作業時
建設業・工事業

ラチェット機能の部分がとても使い勝手良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37025965
2017-09-27
用途: 家具製作時
サービス業

以前使ったことがあり、握るだけで簡単に締めることができる点が便利で購入。
2つ購入させていただいたが、そのうち1つ、軸棒と上部の部品が直角でないのが少し残念。
下の部品が可動するので問題ないのですが。

対象商品 : 37025904
2015-04-30
用途: 製缶作業

もう少し強度が欲しいが、作業内容にて十分使えます

1が参考にしています
対象商品 : 37025922
2014-05-19
用途: 家具部品加工の時

従業員さんから、作業の時に使いたいと言う事で購入しました。
とてもいい具合だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする