フロロメカニック
交換用ウエハー吸引チップ Y用
低パーティクルで、導電性に優れています。
用途
ウエハーハンドリング。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
チップ長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37437565
NO.90
(ウェハー寸法)5インチ
16
26
82
2.6
¥
6,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437583
NO.91
(ウェハー寸法)6インチ
26
33
89
3.6
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37437601
NO.92
(ウェハー寸法)8インチ
32
39
95
4.2
¥
10,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください