フロロメカニック
交換用ウエハー吸引チップ X用
低パーティクルで、導電性に優れています。
用途
ウエハーハンドリング。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
チップ長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37437574
NO.95
(ウェハー寸法)5インチ
15
32
37
1.3
¥
6,940
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437592
NO.96
(ウェハー寸法)6インチ
27
37
43
2.7
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37437617
NO.97
(ウェハー寸法)8インチ
31
39
43
3.8
¥
10,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください