フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途
フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)
137
奥行(mm)
88
定格電圧(V)
AC100
使用限界温度(℃)
40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
0
耐久性
耐久時間/9000時間以上
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
吸引圧(kPa)
流量(L/min)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37437635
FV-30-110
-
5
-54(400mmHg)以下
2.5
汎用型
0.8
¥
26,960
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
37437644
FV-60-110
-
10
-85(640mmHg)以下
2.5
高真空型
1.25
¥
53,760
¥
52,980
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
37437626
FV-XP
-
10
-65(480mmHg)以下
5.0
高流量型
1.25
¥
53,760
¥
52,980
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18936535
FV-60-110【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
10
-85(640mmHg)以下
2.5
高真空型
1.25
¥
53,760
¥
52,980
¥
44,980
アウトレット
¥
49,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください