エンジニア
精密ピンセット
つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。
耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。
先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
用途
先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。
全長(mm)
120
先端
0.5mm(丸型)
トラスコ品番
326-7890
材質
SUS304
幅(mm)
9
質量(g)
15
アズワン品番
1-6948-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37029097
PTZ-02
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
精密ピンセット/PTZ-02【エンジニア】
参考になった