曜日別特売

耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)

耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) - TRUSCO耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) - TRUSCO耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) - TRUSCO耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) - TRUSCO

耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。

用途
薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
373094832AG-SA先丸先細型1201013328-8935
5,220
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
373095355AG-SA斜めポイント先細型115912328-8986
6,240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
373094741G-SA強力超極細型120912328-8927
4,690
取扱い終了
373094922G-SA先丸先細型1151014328-8943
5,070
取扱い終了
373095013CG-SA超極細型110912328-8951
5,070
取扱い終了
373095173G-SA超極細型1201012328-8960
5,320
取扱い終了
373095264G-SA先細超極細型110912328-8978
5,490
取扱い終了
373095445ARG-SA斜めポイント先細型115912328-8994
6,730
取扱い終了
373095535G-SA斜めポイント先細型110913328-9001
7,120
取扱い終了
373095627G-SA鷲型極細型1151014328-9010
6,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする