鉛フリーやに入はんだ エパソル

鉛フリーやに入はんだ エパソル - 石川金属鉛フリーやに入はんだ エパソル - 石川金属鉛フリーやに入はんだ エパソル - 石川金属鉛フリーやに入はんだ エパソル - 石川金属

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。

用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031452J3ESK3-060.6
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37031477J3ESK3-080.8
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031495J3ESK3-101.0
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031513J3ESK3-121.2
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031531J3ESK3-161.6
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031303J3ESK3-050.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする