鉛フリーヤニ入ハンダ

鉛フリーヤニ入ハンダ - 石川金属

環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。

用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031337J3ARK3-050.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031355J3ARK3-060.6
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031373J3ARK3-080.8
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031391J3ARK3-101.0
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031416J3ARK3-121.2
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37031434J3ARK3-161.6
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする