曜日別特売

鉛フリーヤニ入ハンダ

鉛フリーヤニ入ハンダ - 石川金属
(1件のレビュー)

無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。

用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031556J3MRK3-050.5
オープン
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
37031574J3MRK3-060.6
オープン
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
37031592J3MRK3-080.8
オープン
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
37031617J3MRK3-101.0
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
37031635J3MRK3-121.2
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
37031653J3MRK3-161.6
オープン
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031574
2014-06-05
用途: 弊社製品組み込み時に

フラックスの飛散が無く、半田付け後のツノが出来にくく仕上がりが綺麗です。
いつも使用しております。ただどこのメーカーもそうですが、煙が出過ぎるのでそこが改善点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする