曜日別特売

カシメール

カシメール - ホット
(1件のレビュー)

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。

用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。トラスコ品番256-9663質量(kg)3.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130適合管外径(Φmm)16・16.8・20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37031872K1000-T
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031872
2013-07-11
用途: サイズに合わせてフレキ管長さを調整するため。

1.商品としての性能はそこそこなので、問題はないと思う。
2.袋ナット分とブロックの厚みがあるため、フレキ管の最短長が規制され、使用したかっ た長さができなかった。
  商品の説明に少なくともブロック厚みを表示し、袋ナット2この厚みを勘案必要と記載 が必要なのでは?。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2が参考にしています
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする