曜日別特売

アルミコーナーレンチ

アルミコーナーレンチ - HIT(ヒット)アルミコーナーレンチ - HIT(ヒット)アルミコーナーレンチ - HIT(ヒット)
(1件のレビュー)

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。

用途
接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37032563ACPW-250(くわえられる管)8~25A(くわえられる管)13~362500.38
13,290
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37032581ACPW-300(くわえられる管)10~32A(くわえられる管)16~443000.6
15,570
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37032527ACPW-350(くわえられる管)15~40A(くわえられる管)21~513500.8
16,580
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37032606ACPW-450(くわえられる管)25~50A(くわえられる管)33~704501.2
24,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37032624ACPW-600(くわえられる管)40~80A(くわえられる管)48~906002.7
29,740
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37032545ACPW-900(くわえられる管)65~100A(くわえられる管)76~1159005.4
47,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37032624
2022-04-11
用途: ガス配管取り外し

サイズ間違えて大きすぎる物を買ってしまいました。
良いメーカーと聞いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする