サヤ管カッタ37

サヤ管カッタ37 - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。
特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。

用途
サヤ管の切断。
サヤ管ヘッダー工法に最適。
切断能力(mm)19~36.5トラスコ品番321-9909全長(mm)96質量(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37032746SP-37
11,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37032746
2019-07-15
用途: 設備配管作業
建設業・工事業

とても使いやすく、作業効率が上がり、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37032746
2018-12-20
用途: マンションのリフォーム工事
TOYO設備建設業・工事業

狭い所ややりにくい所などの作業がしやすいので助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする