REX(レッキス工業)
チューブカッタ
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所切断に最適です。
切断能力
3/16~1 1/8(4~28mm)
トラスコ品番
338-4012
全長(mm)
83
質量(g)
180
肉厚(mm)
(最大)1
適合替刃
RB28SK
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033001
427228
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください