アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。

用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
外径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309571TWG-250(くわえられる管)6~25A(くわえられる管)6~402500.440
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37309587TWG-300(くわえられる管)6~40A(くわえられる管)8~503000.675
4,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37309596TWG-350(くわえられる管)6~50A(くわえられる管)10~603501.000
5,520
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37309605TWG-450(くわえられる管)8~50A(くわえられる管)15~704501.670
8,350
7,198
7,918(税込)
当日出荷
37309614TWG-600(くわえられる管)15~65A(くわえられる管)20~806002.500
11,230
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309587
2013-09-19
用途: 15Aのガス管の締めつけ、緩め。

購入してまずは試しに家庭の配管にかませてみるが、すべるすべる。
管へのくい付きが非常に悪い、新品なのになぜ?
今まで使用したものは耐久性に違いはあれど新品ならパコっと当てればカチッと歯がくい込んだのですがこれはダメ。
家庭で使う分にはいいでしょうが、同じ動作を何度も繰り返す作業では使い物になりません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする