アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン

アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン - スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン - スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン - スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン - スーパーツール
(5件のレビュー)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。

用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37033141CPA250(くわえられる管)8~25A(くわえられる管)13~402500.4
8,350
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
37033175CPA350(くわえられる管)15~40A(くわえられる管)20~543500.7
10,890
8,898
9,788(税込)
当日出荷
37033193CPA450(くわえられる管)25~50A(くわえられる管)30~654501.2
16,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37033157CPA300(くわえられる管)10~32A(くわえられる管)15~463000.6
10,050
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-04
用途: 配管工事
教育・研究機関

コーナータイプを持っていなかったので作業は楽になったが
10回位しか使っていないのにスプリングが外れ無くしてしまった。

対象商品 : 37033157
2022-07-12
用途: 配管作業に
小出商会

10年使ってのリピートです。これが使いやすくて普通のパイレンは滅多に使わないな

1が参考にしています
対象商品 : 37033141
2021-04-11
用途: 排水管の修繕

狭い場所での配管工事に使用しました。軽くて使いやすかったです。

対象商品 : 37033157
2018-04-24
用途: 水道配管工事
山下水道工業株式会社

大変持ちやすく、また、管材にもしっかりグリップするので、使いやすいです、またサイズ違いも購入したいと思います。

対象商品 : 37033175
2017-04-10
用途: 機械のメンテナンス時

いろいろ使ってみましたが、使いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする