曜日別特売

アルミ製パイプレンチ 被覆管用

アルミ製パイプレンチ  被覆管用 - スーパーツールアルミ製パイプレンチ  被覆管用 - スーパーツールアルミ製パイプレンチ  被覆管用 - スーパーツール

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。

用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37033211AP-250N(くわえられる管)15~32A(くわえられる管)6~452500.5
7,670
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
37033236AP-300N(くわえられる管)15~40A(くわえられる管)8~553000.7
9,290
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
37033254AP-350N(くわえられる管)15~50A(くわえられる管)10~653501.1
11,350
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
37033272AP-450N(くわえられる管)15~65A(くわえられる管)15~804501.7
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
37033297AP-600N(くわえられる管)15~80A(くわえられる管)20~906002.7
23,140
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
37033315AP-900N(くわえられる管)25~100A(くわえられる管)38~1259004.9
47,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする