曜日別特売

テストボールプラグ

テストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツールテストボールプラグ - カンツール

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。

用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管径(Φmm)
径(Φmm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438143270-01638(最小/最大)30/4429142100
8,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
37438152270-02450(最小/最大)49/574685100
10,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37438161270-10865(最小/最大)60/6959115150
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37438177270-03275(最小/最大)71/8268132180
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37438134270-040100(最小/最大)87/10784163260
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする