スーパーツール
チュービングツールセット
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
178-1189
質量(kg)
1.9
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、6、8、10、12、14、16
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033911
TSC457M
¥
20,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください