スーパーツール
チュービングツールセットラチェッハンドル型
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9557
質量(kg)
4.1
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033972
TS456WRH
¥
48,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください