TRUSCO
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
(1件のレビュー)
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0~180°
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
曲げ半径(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37309623
TTBL-12M
12
38
(右手×左手)400×440
1.63
¥
26,050
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37309632
TTBL-16M
16
57
(右手×左手)400×725
2.6
¥
44,220
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください