スーパーツール
ツバ出し・カッターセット
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)
フレキ管専用カッター(TC105NF)
専用プラスチックケース
用途
水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37034234
THS406R
¥
49,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください