曜日別特売

塩ビ管連結工具 パイラー

塩ビ管連結工具 パイラー - スーパーツール塩ビ管連結工具 パイラー - スーパーツール
(1件のレビュー)

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。

用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ外径(Φmm)
全長(mm)
横幅(mm)
全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034295A3894802063252.7
34,860
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37034392A41145502364603.7
36,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
37034313A51405802905856
40,380
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37034331A61656103207057
44,050
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37034356A82167104008339
66,990
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37034392
2023-09-07
用途: HIVP配管時
貴島重機建設建設業・工事業

かなり効率があがり、作業がスムーズに進みました。
最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
1が参考にしています
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする