スーパーツール
フレアリングツールセットクイックハンドル型
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9581
質量(kg)
1.8
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37034487
TF456WQH
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください