フレアリングツール(偏心式)

フレアリングツール(偏心式) - スーパーツール
(2件のレビュー)

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。

用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。タイプインチ用仕様インチサイズ用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034523TF456WH(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/41.6275-8946
28,540
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37035722TF459W(外径)1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/41.7104-0332
29,290
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
37035661TF455WN(外径)1/4、3/8、1/2、5/8、3/41.5178-0956
23,130
取扱い終了
37035686TF456WN(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/41.6178-0964
23,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035722
2019-01-28
用途: ブレーキパイプの製作
株式会社 光和自動車整備工場

以前から使っており今回ネジがダメになったので新しい物を再度購入。使いやすくていいです。

対象商品 : 37035722
2016-07-08
用途: 機械メンテナンス
製造業

新冷媒に非対応ながらも電機メーカー推奨加工可能で
綺麗なフレア加工が可能です
また他の製品に比べ加工可能配管径が多く臨機応変に対応できる点が優れてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする