スーパーツール
フレアリングツールセット電動兼用型
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途
銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
275-8997
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37034541
TF456WDH
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください