曜日別特売

ユニチャック・フレアセット

ユニチャック・フレアセット - スーパーツールユニチャック・フレアセット - スーパーツールユニチャック・フレアセット - スーパーツール
(2件のレビュー)

管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。

用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。タイプインチ・ミリ用適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)質量(g/セット)960仕様インチ・ミリサイズ用トラスコ品番178-1201質量(g)960内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37035187TF416
17,680
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035187
2016-01-29
用途: 銅パイプにフレアを加工する

金額の割には使用感が悪い。フレアに加工する下側に支えがない、フレア形状が一定でないなど、高価な割にとても安っぽかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37035187
2014-11-20
用途: SUS配管の切断に使用

昔から使用しています。SUS BA管の切断時に使用しています。チャックの締め付けが緩くて、から回りをしたとしても円周状に傷が少し入りますが管継ぎ手等の使用には差し支えない範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする