大西測定工具
アンビル
用途
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番
456-7919
長さ(mm)
(前面)15
全長(mm)
255
質量(kg)
10
高さ(mm)
145
上面幅(mm)
65
上面長(mm)
155
内容量
1台
注意
※鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
※同様に重量も内外の変動があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37438265
169-10FC
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください