蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) - ダリヤ(マルハチ産業)
(32件のレビュー)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。

種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37151956729127.5350
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3715192222002-440
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
371519312260227.5440
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 除草剤散布

ポンプの性能が悪く、ストロークの半分しか加圧しませんでした。
ちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 37151956
2023-02-13
用途: 芝のメンテナンス用
サムライオフィス不動産業

芝生の所々に生える雑草の除草剤散布に使用。お手頃で、コンパクトで使い易いですが、耐久性はこれから検証します。

1が参考にしています
対象商品 : 37151922
2022-06-17
用途: 問題なし

ホースの先端が、振り子になっていて、消毒で下向きでも最後まで使えてすごい便利。

2が参考にしています
対象商品 : 37151931
2022-03-07
用途: トイレ掃除

外用トイレの床にクエン酸うすめ液を撒いてからファイバーモップで拭いています
しっかり霧状に出て、さいごの1滴まで使えます。

対象商品 : 37151931
2022-07-07
用途: 農薬散布
製造業

減圧弁があるのでネジ込み式のキャップに負荷が掛からず
長持ちしそう。現在使用中のスプレーは空気を送り込むと
キャップから空気が漏れるようになり使いづらいので購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 37151931
2021-06-09
用途: 野菜の病害虫防除

ホームセンターよりすごく安価で、送料無料、クーポン利用でお安く購入できました。商品は重量感あり、気密性も高く、安定的にスプレーできました。

1が参考にしています
対象商品 : 37151956
2021-07-05
用途: 畑の作物への噴霧
サービス業

今まで ちまちま霧吹きで 噴霧していましたが この商品を知り 急いで購入。何時も早い対応に感謝しつつ 作業いたしました。早い 楽 簡単で 作業効率も格段にアップ。
買ってよかったです。

対象商品 : 37151956
2021-04-07
用途: 花壇・家庭菜園などの少量の噴霧に
グローバリーテック株式会社製造業

以前から電動のパナソニックの園芸スプレーを持っているのですが、花壇やプランターなどの少量の薬剤散布には大げさすぎるし、ハンドスプレーでは何百回とハンドルを引かねばならず指がだるいので、こちらを導入しました。
早速発生しかけていたハダニの防除に役立ちました。
ノズルの長さが丁度良いのと、振り子ホースで薬剤が最後まで使用出来て気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする