曜日別特売
(5件のレビュー)

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。

種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37037524NO626
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037524
2022-10-12
用途: フイルム貼り
サービス業

蓄圧とそのするのに何回も圧縮しないと駄目です。パッキンの不具合か?
さらにそのまま置いておくと下に水が漏れている

対象商品 : 37037524
2019-08-26
用途: 除草剤散布
自動車・二輪車・自転車関連業

加圧しておけば出続けるので楽に作業できるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37037524
2019-03-01
用途: プラターでの野菜などの殺虫剤の塗布
有限会社アイテック

価格の割にはたいへん満足。追加の購入で薬を使い分けようかと思っています。まずはしばらく使ってみて耐久性を確認したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37037524
2018-10-16
用途: ホットヨガの加湿、除菌、消臭
サービス業

夏は主に除菌消臭、冬は加湿で年中使わせていただいております。
沢山入るので助かります。畜圧ですと手が痛くならなくてとてもいいです。また壊れる頃買います。

1が参考にしています
対象商品 : 37037524
2019-08-06
用途: 除草剤 散布

ハンドスプレーのように霧状にならず薬液が早くなくなります。
吹き出し口の工夫が少し足りない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする