曜日別特売

フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) - TRUSCO
(4件のレビュー)

エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。

用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309842TAG508N
24,220
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309842
2023-03-07
用途: 機器のグリスアップ作業用

工場機器に使用、
今まで電動用グリスポンプを使用しておりましたが、破損修理が高額な為、各機付近にエアーホースリールを設置し、エアー式グリスガンに仕様変更を致しました。グリスを多く注入する機器には助かっておりますが、コンプレッサーのエアー圧は低くないですが吐出圧が低くニップルにての大きなBG注入には時間が掛かります。

対象商品 : 37309842
2016-12-03
用途: ショベルローダーとトラクタロータリー軸
農・林・水産業

手動では、グリス補充をためらってましたが、苦にならなくなりました。ゴムホースの片付け面倒でも是は仕方ない。

3が参考にしています
対象商品 : 37309842
2017-02-05
用途: トラックのグリスアップ
有限会社サンシード

2~3回使用出来なくなった。(グリスがでなくなったのでノズルを外したら、スプリングと玉がでてきた。)不良品

4が参考にしています
対象商品 : 37309842
2014-04-01
用途: ダンプにグリース注入

十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする