曜日別特売
(13件のレビュー)

420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。

最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37037822CH-650LL
10,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37037822
2022-05-16
用途: ユンボおよびクローラーダンプのグリスアップ

迅速かつ丁寧な対応ありがとうございました。古いユンボ三菱MXR35と日立UHM2のグリスアップに使用する予定です。今迄使っていたグリスガンでは入らない所があり、これに期待しています。

対象商品 : 37037822
2022-02-03
用途: 機械のメンテナンス

電動グリスガンでも入らないところでもグリスが入ります。
これで駄目ならガスで炙ります。

対象商品 : 37037822
2021-03-09
用途: 作業車の稼働部分の給脂に利用
サービス業

高圧マイクロホースセットと利用しています。
いままで入りにくかったニップルに簡単にグリスが入りました!
お値段は高く感じますが、ちゃんと給脂できずに車が故障するよりは安いと思います。
グリスもきれいに注入できるので、節約になると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37037822
2021-05-16
用途: ミキサー車のグリスアップに使ってます!
運輸・通信業

ちょっと重さはありますが使いやすいです!まあ満足してます!

対象商品 : 37037822
2020-01-26
用途: 農業機械のグリスアップ
農・林・水産業

今まではホームセンターのものを使っていたのですが
これに変えてから軽い力でグリスアップができ大変素晴らしいです硬い場所でもかるーくできてしまいます

対象商品 : 37037822
2018-10-17
用途: 農機、重機、トラクタ等のグリスアップ
ARITA FARMその他業種

同梱の説明書によると80パスカルまで圧がかかるそうで(モデルにより差異あり)。かなりキツいところにまでグリス入ります。コレでモレる様ならニップルにウエスやぼろ布などをかぶせてその上からグリスガンをあててグリスアップ!モレのスキマを布がふさいで結構イケます。コレでダメならニップルが土などで詰まっている可能性があるので交換もしくは外してホジりましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 37037822
2021-08-31
用途: グリスアップ

普通の押し付けて使うタイプではどうにも給脂できなくなって数年放置してた箇所に高圧マイクロホースとの組み合わせで給脂
あっけなさすぎて配管のどこかやぶれてる?と心配になるぐらいラクに給脂できた。

対象商品 : 37037822
2018-07-11
用途: 収穫機のメンテナンス
農・林・水産業

いままで普通のグリースガンや、エアータイプのものでもグリースが入らなかったところにもさすことができました。フレキシブルホースにヤマダ製のニップルにロックできる物を付けて両手でポンピングするとどんなとこでもグリースがさせるようになりました。このセットでの販売はないのかな?

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする