密閉バックルストッカー

密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ
(30件のレビュー)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KB-540-B 37039956
KB-540-B 37039956
37039956 KB-540-B 1個 548×470×498 本体:450×370×370、フタ取付時:450×370×440 約69L(本体) 一般的な18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く) ダークブルー
オープン
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
KB-780-B 37039992
KB-780-B 37039992
37039992 KB-780-B 1個 788×470×498 本体:690×370×370、フタ取付時:690×370×440 約105L(本体) 一般的な18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く) ダークブルー
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
KB-780 25692444
KB-780 25692444
25692444 KB-780 1箱(5個) 788×470×498 本体:690×370×370、フタ取付時:690×370×440 約105L(本体) 一般的な18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く) アイボリー/ベージュ
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37039974 KB-540-R 1個 548×470×498 450×370×370 239.5 18L・20Lのポリタンク2個 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
37040017 KB-780-R 1個 788×470×498 - 311.3 - レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37039992
2024-02-12
用途:
軽トラックの荷台
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさは、ちょうど良くて
使いやすいです。
値段も 手頃です。

対象商品:
37039956
2021-07-25
用途:
バイクに取り付けて収納に!

雪の中、灯油を買いに行くのでこの容量を選択。
リピートです。
何年前に買ったか覚えていませんが、大変重宝しています。
18Lのポリタンクが2個、すっぽりと入ります。
蓋が割れた事、バックルが脱落した事で再購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-03-03
用途:
宅配用ボックスとして利用
その他業種

外観が綺麗で頑丈なため宅配ボックスとして十分満足である

1人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-03-20
用途:
バイクに取り付け
製造業

長距離のツーリングで250ccのバイクに取り付けるために購入。
サイズは出来るだけ大きくしたかったのでこの製品を選択した。
蓋が勝手に開かないように鍵の代わりにカラビナを付けると使いやすい。
防雨で容量もあるため普段はヘルメット等を入れて駐車場に置いているが問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
37039956
2021-02-18
用途:
物入れ保管。
その他業種

物入れ用に購入、宅配便など留守などの時に品物を入れて鍵もかけられるので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37039992
2019-08-12
用途:
取り敢えず、手近においておきたいモノの収容ケースとして。
行政書士千種稔幸事務所 様

我が家の書斎(2F,8帖)は、IT機器、書籍、資料等のモノで、足場もない位です。退職後何か世の為と思って、無償で始めた法律のコンサル業務、生活のチェアドバイスが、情報収集費用に年間約120万円もかかり、妻の猛反対にもめげず、今も28年間も続けています。幸いにも、書斎の南側に幅約約130㎝の屋根付きベランダがあるので、そこにストッカーを置き書籍、資料、データーを一時的に収納入しています。防水対策万全、鍵もかかり安心です。重いので底に4ケ所コロをつけられるとより良いのですが。アイリスオーヤマの新技術開発力に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
37039992
2019-06-28
用途:
屋外ストッカー用として
運輸・通信業

金属部品を入れて屋外使用ですが中のパッキンのおかげで密閉度が高く雨水が入って中身が傷むこともなく重宝しています。

もうワンサイズ大きいのがあればさらにありがたいです。

対象商品:
37039992
2020-03-29
用途:
車や船上での雑品の収納
有限会社橋本組 様

2個発注していたのですが、1個の内側の隅が割れていました。安価な商品なので、そのまま接着剤を流し込んで使用していますが、購入以来三度の大雨をしのぎ、中のものは大丈夫だったので、これから活躍してくれるだろうと期待しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする