スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ

スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ - 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。
タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます

用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮仕様低粘度型付属品細ノズル2本入トラスコ品番335-3061透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾内容量1個(23g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370408577070
1,208
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 商品作成時に使用
卸売・小売業

安定供給と、月一のセール期間に安く買わせてもらっています。

対象商品 : 37040857
2022-03-10
用途: 製品の接着
アイム株式会社

2グラム入りの物を使用していたのですが、大容量の物が見つかり大満足です。

対象商品 : 37040857
2020-07-20
用途: ゴム加工の仮固定

歪なゴムシート型張り付け加工の仮固定に重宝しています

対象商品 : 37040857
2020-01-17
用途: DIYで使用
えにせる

機械修理が最も多いのですが接着対象が広いので助かります。
当初は近隣のホームセンターで見かけたのですが、現在店頭になく
モノタロウさんで見つけ購入 個人的にはお気に入りの商品です。

対象商品 : 37040857
2018-09-14
用途: 木材の細かい接着

アルテコの木用使っていましたが、こちらの方が圧倒的に接着が速いです。値段も安い。リピートで3つ買いました。耐久についてはまだ分かりません。とにかく早いのは作業上助かりますね。

対象商品 : 37040857
2017-02-10
用途: 釣竿制作
製造業

主に、籐を接着するのに使用してますが、隙間に流し込んでも、直ぐに接着できるので、重宝してます。
ノズルがもう少し長くて注射器の様な物が有れば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする