環境対策型洗浄剤ケセルワン(リキッドタイプ)

環境対策型洗浄剤ケセルワン(リキッドタイプ) - ABC商会
(2件のレビュー)

有害な有機溶剤を使用していません。

用途
根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。
マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。
ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。
成分
3-メチル3メトキシブタノール
モノテルペノイド混合物
ジヒドロ-2-フラノン
液性中性トラスコ品番284-0278質量(kg)1.1タイプリキッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041015KSR-P01
6,410
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37041015
2019-06-23
用途: レンタル看板のマジック汚れ、粘着、チューインガム落とし
サービス業

とにかく、いろんな汚れが簡単に落ちます。
ウェスに軽く含ませて、表面をちょいちょいと拭くだけなので労力もかかりません。
非情に素晴らしい商品です。

対象商品 : 37041015
2014-07-16
用途: 汚れ落としや粘着取り

洗浄剤的な物を色々使いますが、ケセルワンは匂いもほとんど無く綺麗に落とせるので継続させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする