曜日別特売

dufix シールはがし剤

dufix シールはがし剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。
ヘラ付です。

用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。トラスコ品番416-6027透明質量(g)228内容量1個(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041033DSH-220
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37041033
2020-10-24
用途: 多様なクリーニング時
株式会社ハートライズ建設業・工事業

他社のシールはがし剤と比べ、下地を傷めにくく綺麗にすることができます。
臭いやシールをはがした後の油っこさがあまりないなど、とても使いやすく信頼できる商品です。長年リピートしています。

対象商品 : 37041033
2015-09-24
用途: シールはがし

下地を傷めないのがなかなかなくて今まで使った中で一番いい仕上がりだ

対象商品 : 37041033
2014-11-24
用途: コードの固定の為フローリングの床に貼った両面テープの剥しに使用

清掃用洗剤等ではびくともしなかったテープが、スプレーして放置した後に添付のヘラでスムーズに、しかも床材を傷つけることなく取れ、大変助かりました。この様な事が有れば又、使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37041033
2013-02-08
用途: シール、両面テープの剥がした後などに使用

用途が限定されており、全てに対応できる品物ではないのが残念。今回両面テープを剥がした後の粘着部分除去のため使用したが結構、時間と力を要し簡単にはいかなかった。

対象商品 : 37041033
2013-04-02
用途: ロッカーのシールはがし

良く剥がれ使用しやすい。ヘラが付属してるのも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする