トーヨーマテラン
MATERAN S抗菌タイル目地材
(1件のレビュー)
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途
内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
色
白
硬化時間(時間)
(20℃)4
トラスコ品番
309-5533
材質/仕上
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)
500
可使時間(分)
15
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271198
NO5123
1袋
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
37041216
NO5123
1袋(500g)
¥
490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください