水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。



コンクリートにおける小さなひび割れ等の簡単な補修にむいております。開封してすぐに使用できとても便利です。
仕事はお陰様で上手くいきました。
モルタルの中に固まりがあって、圧入時に詰まってしまいました。取り除きながら納めました。
表面だけではなくひびの割れ目にノズルで注入出来て良い。
水平面にはちょうど良い粘度だったが垂直面のくぼみ埋めを
したところ垂れるので薄く重ね塗りで対処。
余った場合の保存用にスクリューキャップがついていると良い
と感じた。
モルタル外壁のひび割れ部分をワイヤーブラシでゴシゴシ削った後、本製品を塗り付けました。ひび割れ幅は1mm程度でしたので、ノズル先端を2mm程度に切って使いました。チューブを絞りながら塗り付けることが出来るので作業は簡単でした。塗付け後、1日たつと完全に硬化するようで強度的にも問題ないようです。半分以上余ったので、内部に空気が入らないようにキャップをして保管してます。100gとか200gとかの小さいサイズのものがあると便利だと思います。
コンクリート床のクラック補修に使用。使用箇所が濡れやすい場所だったため、一部硬化前に
流れてしまいました。 説明書記載のとおり、乾燥させた状態で使用すればキレイに溝埋めは
出来ます。以前は、モルタル使用していたので簡便で良かったです。