トーヨーマテラン
MATERAN 配管・穴埋め用パテ
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途
エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。
色
白
仕様
非硬化
トラスコ品番
309-5479
材質/仕上
炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料
質量(g)
400
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041383
NO105247
¥
1,146
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください