信越化学工業
シリコーンスプレー型離型剤
(2件のレビュー)
離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途
ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。
仕様
ペインタブルタイプ
トラスコ品番
126-1240
色
透明
使用温度範囲
-50~250℃
主成分
シリコーンオイルKF-412
使用ガス
LPG
有効成分
シリコーンオイルKF-412
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42kg
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37042144
KF412SP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください