信越化学工業
ペースト型シリコーン離型剤
(1件のレビュー)
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途
溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番
353-9105
色
白
使用温度範囲
-30~200℃
不揮発分
99%以上(150℃/24時間)
外観
白色半透明ペースト状
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43270738
KS61-100
1本
100g
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37152272
KS-61-100
1本(100g)
0.1kg
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください