曜日別特売

フランジシール剤5127(異種フランジ用)

フランジシール剤5127(異種フランジ用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤5127(異種フランジ用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤5127(異種フランジ用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤5127(異種フランジ用) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。

用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042765FMD127501本(50mL)チューブタイプ6650mL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37042783FMD1273001本(300mL)ノズル付・カートリッジタイプ350300mL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
12801156FMD1273001箱(10本×300mL)ノズル付・カートリッジタイプ3503000mL
176,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
12801165FMD127501箱(10本×50mL)チューブタイプ66500mL
50,000
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042783
2016-06-18
用途: トラック用T/M等のシール剤として

専用商品なので、商品自体には、まったく問題ないが価格が高い。(納期の遅延連絡があったのでキャンセル他社の購入)

対象商品 : 37042765
2015-05-18
用途: 自動車エンジン整備

思っていたとおりの作業性で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする