曜日別特売

ボンドアロンアルフア 2g(ブリスターパック)

ボンドアロンアルフア 2g(ブリスターパック) - コニシ

一般汎用タイプ。
瞬時に、強力に接着します。

用途金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着。仕様低粘度型トラスコ品番000-1252透明質量(g)20時間固着時間(23℃)/5秒内容量1本(2g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042844BAA-2
450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37042844BAA-20244413630115BAA-2 アロンアルフア(一般用) コニシ 02444136アロンアルフア(一般用)コニシ1本(2g)
319
税込351
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする