アロンアルフア EXTRA 耐衝撃

アロンアルフア EXTRA 耐衝撃 - コニシアロンアルフア EXTRA 耐衝撃 - コニシ
(14件のレビュー)

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。
金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。

用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042887NO046551個(2g)
840
599
659(税込)
当日出荷
12178095#046551箱(2g×10本)
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042887
2024-05-18
用途: 精密機器修理等
株式会社LLGその他業種

他の方のレビューを見て購入しました。
アロンアルファ=すぐ使えなくなる(キャップが固まって)
というイメージでしたがこちらは
最後まで綺麗に使えて耐久性も抜群です!

対象商品 : 37042887
2020-10-19
用途: 金属の接着

液だれもせずとても塗りやすいパッケージでした。小さい金属同士を接着するために使用しましたがしっかりくっついて今のところ問題ありません。
耐久性もあれば今後もリピします。

対象商品 : 37042887
2020-02-02
用途: いろいろな用途に使える
製造業

安くて使い勝手が良いので、掃除、メンテナンスいろいろな用途に使えるので重宝します。

対象商品 : 37042887
2019-11-28
用途: ベランダなどの日よけの固定など
医療・福祉・介護関連業

ベランダでの使用でも、かなりの接着力があり、今まで使用していたものの中では、ダントツです。

対象商品 : 37042887
2020-08-17
用途: 全般作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品ということで購入。またリピートの予定です。

対象商品 : 37042887
2019-10-18
用途: 各種補修用
建設業・工事業

アロンアルファの種類でも最強クラスの逸品でここ数年はこれしか買った事がありません。

対象商品 : 37042887
2019-03-19
用途: 工作用

ラジコンカーのタイヤ固定に使ってます。衝撃に強いのが決め手です。新しい針キャップがなかなか調子イイかな?

対象商品 : 37042887
2017-11-09
用途: ドアノブの固定
教育・研究機関

なかなか長持ちする接着剤がなかったので,試してみているところです。今のところ,しっかりくっついていて外れる感じはしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする