ボンドマルチコーク

ボンドマルチコーク - コニシ
(1件のレビュー)

変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。
JSIA F☆☆☆☆適合品です。

用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆内容量1本(333mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042966BMC-333グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37042984BMC-333ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37043002BMC-333ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37042941BMC-333アイボリー
1,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042984
2015-07-07
用途: 建設機械腐食修理

思った以上に固く付着する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする