モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
一般工事用シーリング材防カビタイプ
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。
建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。
ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。
プライマーは不要です。
用途
カビ発生が問題となるような個所の接着シール。
危険物の類別
指定可燃物
注意
※2025年4月製造ロットより、グレイ色を「ダークグレー」にパッケージ表示を変更しています。表記のみの変更で、内容物、色目は従来従来通りです。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
ダークアイボリー
ダークグレー
ホワイト
ライトアイボリー
ライトグレイ
危険物の品名
可燃性固体類
可燃性液体類
内容量
1本(333mL)
1箱(333mL×50本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37043194
TOSSEAL83W
1本(333mL)
ホワイト
可燃性液体類
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19782447
トスシール83
1箱(333mL×50本)
ホワイト
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19782456
トスシール83
1箱(333mL×50本)
アイボリー
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19782465
トスシール83
1箱(333mL×50本)
ダークグレー
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19782474
トスシール83
1箱(333mL×50本)
ライトグレイ
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19782483
トスシール83
1箱(333mL×50本)
アイボリー
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19782499
トスシール83
1箱(333mL×50本)
ライトアイボリー
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19782508
トスシール83
1箱(333mL×50本)
ダークアイボリー
可燃性固体類
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください