曜日別特売

瞬間接着剤 499 20g

瞬間接着剤 499 20g - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 499 20g - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。

用途
プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。
大きなすき間のある箇所。
主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37043982499-201本(20g)
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
12801007499-201箱(10本×20g)
24,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043982
2022-10-06
用途: 使用期限
その他業種

30pcs注文しますが、使用期限12ヶ月以上 在庫ありますか?
以上、宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

こちらでは消費期限や在庫の確認はできかねます。商品お問い合わせ窓口までお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする