曜日別特売

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。

用途
タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性内容量1本(510g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37044007HD454
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37044007
2019-01-15
用途: 金属かじり防止

こちらのグリスを使用する様になってから、かじりが無くなり、生産計画が予定通り行えるようになり助かっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする