信越化学工業
放熱用オイルコンパウンド G746
(1件のレビュー)
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途
発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
内容量
1本(200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37044524
G746-200
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください