ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg

ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。

特性耐摩耗硬化時間(時間)(148℃)2トラスコ品番453-7963質量(kg)21耐熱温度(℃)232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg危険物の性状非水溶性内容量1缶(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37439132WCH-10
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする