LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
色
赤
特性
耐摩耗
硬化時間(時間)
(148℃)2
トラスコ品番
453-7971
質量(kg)
21
耐熱温度(℃)
288
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
11.3kg
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(10kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37439141
WCU-10
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500